Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speiseteller flach ADRINA, Farbe: weiß, Ø: 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speiseteller flach ADRINA, Farbe: weiß, Ø: 25 cm
Speiseteller flach ADRINA, Farbe: weiß, Ø: 25 cm
Speiseteller flach ADRINA, Farbe: weiß, Ø: 25 cm
Artikel-Nr.:
     CMAQ4-570-055
Hersteller:
     CATERADO
Herst.-Nr.:
     570-055
EAN/GTIN:
     8590438146620
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

• Speiseteller flach ADRINA, Farbe: weiß, Durchmesser: 25 cm.
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
25 cm
Gewicht:
0.62 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CATERADO
570-067
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.