Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speiseteller flach ADRINA, Farbe: weiß, Ø: 27 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Speiseteller flach ADRINA, Farbe: weiß, Ø: 27 cm
Speiseteller flach ADRINA, Farbe: weiß, Ø: 27 cm
Speiseteller flach ADRINA, Farbe: weiß, Ø: 27 cm
Artikel-Nr.:
     2813-570-056
Hersteller:
     CATERADO
Herst.-Nr.:
     570-056
EAN/GTIN:
     8590438147191
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

• Speiseteller flach ADRINA, Farbe: weiß, Durchmesser: 27 cm.
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
27 cm
Gewicht:
0.72 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
330
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,847*
€ 6,577*
23 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 21,23004*
€ 28,38*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,577*
€ 7,827
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,307*
€ 7,505
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,087*
€ 7,244
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,837*
€ 6,946
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,847*
€ 5,768
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 39,462* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.