Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speiseteller flach SOLEA, Farbe: weiß, Ø: 26 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Speiseteller flach SOLEA, Farbe: weiß, Ø: 26 cm
Speiseteller flach SOLEA, Farbe: weiß, Ø: 26 cm
Speiseteller flach SOLEA, Farbe: weiß, Ø: 26 cm
Speiseteller flach SOLEA, Farbe: weiß, Ø: 26 cm
Artikel-Nr.:
     2813-570-062
Hersteller:
     CATERADO
Herst.-Nr.:
     570-062
EAN/GTIN:
     8590992465335
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
porzellan eßteller 26cm

• Speiseteller flach SOLEA, Farbe: weiß, Durchmesser: 26 cm.
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
26 cm
Gewicht:
0.65 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Weitere Suchbegriffe: essteller porzellan, essteller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,7925*
€ 6,4825*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 27,47*
€ 36,60*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 34,51*
€ 44,29*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,4825*
€ 7,7142
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,3225*
€ 7,5238
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,9825*
€ 7,1192
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,7625*
€ 6,8574
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,7925*
€ 5,7031
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 38,895* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CATERADO
570-061
ab € 4,175*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.