| |
|
| Artikel-Nr.: CME33-390101 Herst.-Nr.: 390101 EAN/GTIN: 7310803901019 |
| | |
|
| | |
| Der Erste-Hilfe-Koffer besteht aus einem gummiähnlichen Material mit einer matten Oberfläche, um Staub, Feuchtigkeit und Schmutz abzuhalten. Der Inhalt bleibt hygienisch sauber und stets einsatzbereit. Die Produkte sind übersichtlich in Fächer eingeteilt. Auf diese Weise ist es leicht, das richtige Produkt zu finden – gerade, wenn jede Sekunde zählt. Alle Produkte von Cederroth sind mit klaren, selbsterklärenden Anweisungen versehen. Deutliches Grün und Gelb als Signalfarben sorgen bereits von Weitem für gute Sichtbarkeit des Koffers. Durch den praktischen Griff mit verstellbarem Klettband kann der Koffer leicht befestigt oder getragen werden. INHALT: 1 x Cederroth 4-in-1 Blutstiller (REF 1910)1 x Cederroth 4-in-1 Mini-Blutstiller (REF 1911)10 x Salvequick Pflaster (REF 1880) 6 x Salvequick Wundreiniger (REF 1880) 4 x Salvequick Maxi Cover 1 x Beatmungsmaske (REF 2596) 2 x Safety Hand Cleanser (REF 2596) 2 Paar Handschuhe (REF 2596) 1 x Rettungsdecke (REF1892) 1 x Elastische Binden 8 cm x 4 m (REF 1882) 1 x Cederroth Burn Gel Dressing (REF 901900) 1 x Erste-Hilfe-Anleitung. Abmessungen: B 231 x H 190 x T 78 mm Verstellbares Klettband Koffer aus strapazierfähigem Material Klar und übersichtlich |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, Erste Hilfe Mobil-Set, Erste Hilfe Reiseset, Erste-Hilfe-Set, Outdoor-Unfallset, Reiseapotheke, Unfallset Erste-Hilfe, Sofortpflaster, salvequick sofortpflaster, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten grün |
| | |
| |