Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer XL DIN 13157 (First Aid Kits X-Large DIN 13157)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
First Aid Kit DIN
First Aid Kit DIN
Artikel-Nr.:
     CME33-390104
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     390104
EAN/GTIN:
     7310803901040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
Die First Aid Kits von Cederroth sind darauf ausgelegt, immer einsatz- und griffbereit zu sein. Der Koffer ist eine optimale Ergänzung zur ortsfesten Erste-Hilfe-Station von Cederroth. Ideal für Unternehmen, die viel unterwegs sind Produktvorteile • Inhalt gemäß DIN 13157 • Pflasterspender an der Außenseite • Gut bestückt • Robust und strapazierfähig Der Cederroth First Aid Kit DIN ist großzügig bemessen und gut bestückt. Der Inhalt des Erste-Hilfe-Koffers erfüllt alle Anforderungen der DIN-Norm 13157. Der Koffer besteht aus Hartkunststoff, der auch in beanspruchenden Umgebungen Staub, Feuchtigkeit und Schmutz abhält. Durch den Pflasterspender an der Außenseite können Pflaster einfach entnommen werden. Dabei bleibt der Inhalt des Koffers unberührt und hygienisch sauber. Im Kofferinneren sind die Produkte übersichtlich in Fächer eingeteilt. Auf diese Weise ist es leicht, das richtige Produkt zu finden – gerade, wenn jede Sekunde zählt. Im Deckel befinden sich u. a. Handschuhe, Atemschutzmaske und Schere. Alle Produkte von Cederroth sind mit deutlichen, selbsterklärenden Anweisungen versehen. Pfiffige, rote Refill-Aufkleber im Koffer zeigen an, wenn ein Produkt nachgefüllt werden muss. Der Koffer kann auch an der Wand befestigt werden und ist auf diese Weise immer zur Hand. Inhalt 3 x Cederroth 4-in-1 Blutstiller (REF 1910) 2 x Cederroth 4-in-1 Mini-Blutstiller (REF 1911) 6 x Kompressen 10 x 10 cm (REF 51000026) 1 x Verbandtuch 60 x 80 cm (REF 51000026) 5 x Vliesstoff-Tuch 20 x 30 cm (REF 51000026) 2 x Augenkompressen (REF 51000026) 2 x Elastische Binden 6 cm x 4 m (REF 51000026) 2 x Gesichtsmasken (REF 51000026) 42 x Mixed Pflasterstrips (REF 51000026): 6 x Salvequick Pflaster 19 x 72 mm 12 x Salvequick Pflaster 25 x 72 mm 6 x Fingerpflaster 12 x Längenpflaster 10 x 6 cm 6 x Fingerkuppenpflaster 1 (x 45) x Salvequick Wasserabweisende (REF 6036) 1 (x 40) x Salvequick Textilpflaster (REF 6444) 1 x Heftpflaster Sensitive 5 m x 2,5 cm (REF 310366) 2 x Elastische Binden 8 cm x 4 m (REF 1882) 1 x Kälte-Sofortkompresse (REF 219600) 2 x Dreiecktuch (REF 1889) 1 x Beatmungsmaske (REF 2596) 2 Paar Handschuhe (REF 2596) 4 x Cederroth Handreinigertücher (REF 2596) 1 x Rettungsdecke (REF1892) 2 x Folienbeutel 1 x Schere (REF 270002) 1 x Pinzette (REF 1875) 1 x Inhaltsverzeichnis 1 x Erste-Hilfe-Anleitung Größe: B 420 x H 300 x T 118 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,04*
€ 164,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,02*
€ 160,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,14*
€ 154,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,93*
€ 147,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,99*
€ 136,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,89*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.