| |
|
| Artikel-Nr.: CME33-51011013 Herst.-Nr.: 51011013 EAN/GTIN: 7310800021970 |
| | | |
|
| | |
| Erste Hilfe-Kit zur Versorgung von Brandwunden für unterwegs. Die Burn Gel-Produkte bieten Abkühlung und Schmerzlinderung bei Brandwunden und Sonnenbrand. Mit Kompressen für Brandwunden in 3 verschiedenen Größen, einschl. einer großen Kompresse/Gesichtsmaske 30x40 cm. Einfach anzuwenden mit klarer Anleitung. Tasche mit praktischem Griff. Gut sichtbar mit aufgedrucktem Flammensymbol und orangem Reißverschluss. Durchsichtige, ausklappbare Kunststoffhüllen sorgen für einen guten Überblick über den Inhalt. Ideal für Arbeitsplätze mit hoher Verbrennungsgefahr durch offenes Feuer, Flammen, heiße Oberflächen, Dampf, heiße Flüssigkeiten und Öfen. Beispiele: Bau-, Papier-, Metall-, Chemie- und Lebensmittelbranche sowie Gastronomie.Inhalt: 1 x Burn Gel 100 ml (REF 51011005) 1 x Burn Gel Dressing/Face Mask 30x40 cm (REF 51011014) 2 x Burn Gel Dressing 20x20 cm(REF 51011015) 4 x Burn Gel Dressing 10x10 cm(REF 901900) 1 x Cederroth 4-in-1 Blutstiller (REF 1910) 1 x Netzverband 6 x Elastische Fixierbinden 2 Paar Handschuhe 1 x Schere (REF 270002) Erste-Hilfe-Anleitung und Anleitung für Brandwunden Weitere Informationen: | | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Kasten, Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Erste Hilfe Mobil-Set, Erste Hilfe Reiseset, Erste-Hilfe-Set, Outdoor-Unfallset, Reiseapotheke, Unfallset Erste-Hilfe, Erste-Hilfe-Tasche, Verbandtasche, cederroth brandwunden-set, brandwunden set |
| | |
| |