Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckstromwandler AST 512.7 750/1A 2VA Kl. 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckstromwandler AST 512.7 750/1A 2VA Kl. 1
Aufsteckstromwandler AST 512.7 750/1A 2VA Kl. 1
Aufsteckstromwandler AST 512.7 750/1A 2VA Kl. 1
Aufsteckstromwandler AST 512.7 750/1A 2VA Kl. 1
Aufsteckstromwandler AST 512.7 750/1A 2VA Kl. 1
Aufsteckstromwandler AST 512.7 750/1A 2VA Kl. 1
Aufsteckstromwandler AST 512.7 750/1A 2VA Kl. 1
Aufsteckstromwandler AST 512.7 750/1A 2VA Kl. 1
Artikel-Nr.:
     CMS67-70017-3445-0200
Hersteller:
     CELSA Messgeräte GmbH
Herst.-Nr.:
     70017-3445-0200
EAN/GTIN:
     9504512323837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Messwandler
Stromwandler
Durchsteckwandler
Dieser Aufsteckstromwandler kommt meist bei Neuerrichtung von Anlagen zum Einsatz, da der Stromkreis hier unterbrochen werden muss. Er verkörpert die derzeit kompakteste Bauweise auf dem Markt und eignet sich dadurch für den Einbau im Schaltschrank. Die Möglichkeit den Wandler auf den Primärleiter aufstecken und dadurch auf aufwändige Verdrahtung verzichten zu können ist besonders hervorzuheben. Über den Schaltschrankbau hinaus, sind der Maschinen- sowie der Anlagenbau weitere Einsatzgebiete des Aufsteckstromwandlers.
Weitere Informationen:
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2 VA
Höhe der Öffnung:
13 mm | 51 mm
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Primärer Bemessungsstrom In:
750 A
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Öffnungsbreite:
13 mm | 51 mm
Mit Kupferschiene:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Berührungsschutz:
ja
Schnappbefestigung:
nein
Öffnungsdurchmesser:
42 mm
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Geeicht:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1
Genauigkeitsklasse:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.