Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geeichte-Aufsteckstromwandler EAST640 800/5A 10VA Kl. 0.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geeichte-Aufsteckstromwandler EAST640 800/5A 10VA Kl. 0.5
Geeichte-Aufsteckstromwandler EAST640 800/5A 10VA Kl. 0.5
Geeichte-Aufsteckstromwandler EAST640 800/5A 10VA Kl. 0.5
Geeichte-Aufsteckstromwandler EAST640 800/5A 10VA Kl. 0.5
Geeichte-Aufsteckstromwandler EAST640 800/5A 10VA Kl. 0.5
Geeichte-Aufsteckstromwandler EAST640 800/5A 10VA Kl. 0.5
Geeichte-Aufsteckstromwandler EAST640 800/5A 10VA Kl. 0.5
Artikel-Nr.:
     CMS67-70017-4119
Hersteller:
     Celsa Messgeräte
Herst.-Nr.:
     70017-4119
EAN/GTIN:
     9504112966854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Dieser geeichte Stromwandler kommt meist bei Neuerrichtung von Anlagen zum Einsatz, da der Stromkreis hier unterbrochen werden muss. Er verkörpert die derzeit kompakteste Bauweise auf dem Markt und eignet sich dadurch für den Einbau im Schaltschrank. Dieser geeichte Stromwandler ist für Verrechnungszwecke geeignet und dessen Bauart durch die Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) Braunschweig zugelassen. Die Möglichkeit den Wandler auf den Primärleiter aufstecken und dadurch auf aufwändige Verdrahtung verzichten zu können ist besonders hervorzuheben. Über den Schaltschrankbau hinaus, sind der Maschinen- sowie der Anlagenbau weitere Einsatzgebiete des Aufsteckstromwandlers.
Weitere Informationen:
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Höhe der Öffnung:
44 mm | 54 mm
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Primärer Bemessungsstrom In:
800 A
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Öffnungsbreite:
54 mm | 64 mm
Mit Kupferschiene:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Berührungsschutz:
ja
Schnappbefestigung:
nein
Öffnungsdurchmesser:
61 mm
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Geeicht:
ja
Anzahl der Primäreingänge:
1
Genauigkeitsklasse:
0,5
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, Konformitätsbewerteter Stromwandler, geeichter Messwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,00*
€ 192,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,61*
€ 192,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,43*
€ 179,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,02*
€ 165,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,61*
€ 153,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.