Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schienenumbau-Stromwandler IAG 3000/5A 20VA Kl. 0.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schienenumbau-Stromwandler IAG 3000/5A 20VA Kl. 0.5
Schienenumbau-Stromwandler IAG 3000/5A 20VA Kl. 0.5
Schienenumbau-Stromwandler IAG 3000/5A 20VA Kl. 0.5
Schienenumbau-Stromwandler IAG 3000/5A 20VA Kl. 0.5
Artikel-Nr.:
     CMS67-70097-1869
Hersteller:
     Celsa Messgeräte
Herst.-Nr.:
     70097-1869
EAN/GTIN:
     9503566376110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Der Schienenumbau-Stromwandler eignet sich hervorragend für den nachträglichen Einbau eignet, da der Stromkreis nicht unterbrochen werden muss. Die hörbare Verrastung des Wandlers vereinfacht und sichert die Anbringung an der Stromschiene. Auch die inkludierten Klemmschrauben ermöglichen eine gute Fixierbarkeit. Besonders hervorzuheben ist die unkomplizierte Teilbarkeit des Wandlerkerns.
Weitere Informationen:
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
20 VA
Höhe der Öffnung:
126 mm
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Primärer Bemessungsstrom In:
3000 A
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Öffnungsbreite:
81 mm
Mit Kupferschiene:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Berührungsschutz:
ja
Schnappbefestigung:
nein
Öffnungsdurchmesser:
0 mm
Ausführung:
sonstige
Geeicht:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1
Genauigkeitsklasse:
0,5
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler, Schienenumbau, Stromwandler zum Nachrüsten, Klappwandler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,38*
€ 167,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,37*
€ 164,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,37*
€ 161,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,95*
€ 149,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,64*
€ 131,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.