Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter 4p, 16 A, 0.03 A, Typ B+, N-li, HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI-Schutzschalter 4p, 16 A, 0.03 A, Typ B+, N-li, HD
FI-Schutzschalter 4p, 16 A, 0.03 A, Typ B+, N-li, HD
FI-Schutzschalter 4p, 16 A, 0.03 A, Typ B+, N-li, HD
FI-Schutzschalter 4p, 16 A, 0.03 A, Typ B+, N-li, HD
FI-Schutzschalter 4p, 16 A, 0.03 A, Typ B+, N-li, HD
Artikel-Nr.:
     CNFFY-09114895HD
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09114895HD
EAN/GTIN:
     4014712216051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter für ein- oder dreiphasige Netze. In Standardausführung sind die kompakten Geräte vier Teilungseinheiten schmal. Sie sind mit vielen verschiedenen Fehlerstromtypen und Ausführungen bei Bemessungsströmen bis zu 125 A erhältlich. Die großen Doppelstockklemmen können auch große Leiterquerschnitte aufnehmen. Die Ausgelöststellung des Multifunktionsschaltknebel erleichtert die Fehlersuche. Die kostenlose Etikettensoftware hilft bei der Beschriftung. Fehlerstromschutzschalter des Typs B+ sind allstromsensitiv. Sie schützen vor Puls- und Wechselfehlerströmen, Fehlerströmen mit Mischfrequenzen und glatten Gleichfehlerströmen. Sie erkennen lückenlos Fehlerströme aller Frequenzen bis 20 kHz bei einer maximalen Auslöseschwelle von 420 mA. Die Schalter bieten damit einen gehobenen Brandschutz. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V, 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Mit einem luftdicht gekapselten Auslöser in Speziallegierung und dem Edelstahlschaltschloss sind Fehlerstromschutzschalter in HD-Ausführung besonders vor Korrosion, Schadgasen, Feuchtigkeit und starken Temperaturschwankungen geschützt. Eigenschaften: allstromsensitiv für Fehlerströme mit Frequenzen und Mischfrequenzen von 0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 20 kHz; Brandschutz gemäß VDE 0100-420; netzspannungsunabhängige Auslösung bei Fehlerströmen des Typs A; spannungsabhängige Erfassung von glatten Gleichfehlerströmen und Wechselfehlerströmen mit Frequenzen ungleich 50 Hz; volle Funktionstüchtigkeit mit Netzspannungen ab mindestens 50 V AC an zwei beliebigen aktiven Leitern; geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; hohe Kurzschlussfestigkeit; beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; Schaltstellungsanzeige; Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"; Neutralleiterposition links; Montageart: Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einbaulage beliebig; Einspeisung vorzugsweise von oben; Einsatzgebiete: Gewerbliche und industrielle Installationen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen, in denen Betriebsmittel der Leistungselektronik ohne galvanische Netztrennung zur Anwendung kommen, wie z. B. Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, Hochfrequenzstromrichter. Photovoltaik- und USV-Anlagen mit trafolosen Wechselrichtern; Feuergefährdete Betriebsstätten; Hinweise: geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage; Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichtern bestimmt.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Verlustleistung:
2.8 W
Fehlerstrom-Typ:
B+
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
ja
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Frequenz:
50 Hz
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
69 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 60 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 mm² | 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 mm² | 50 mm²
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Explosionsgeschützt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fi-schutzschalter 16a 30ma, schutzschalter 4 polig, schutzschalter 16a, RCCBTyp-B+, Fehlerstromschutzschalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,94*
€ 527,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,31*
€ 526,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,58*
€ 502,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,73*
€ 486,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,62*
€ 442,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 329,82*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 329,16*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 694,23*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 258,66*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 328,57*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 324,24*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 673,04*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 392,50*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 319,46*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 10,34*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09200012
ab € 0,29*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 9,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.