Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter 4p, 16 A, 0.03 A, Typ B NK, N-re


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI-Schutzschalter 4p, 16 A, 0.03 A, Typ B NK, N-re
FI-Schutzschalter 4p, 16 A, 0.03 A, Typ B NK, N-re
FI-Schutzschalter 4p, 16 A, 0.03 A, Typ B NK, N-re
FI-Schutzschalter 4p, 16 A, 0.03 A, Typ B NK, N-re
FI-Schutzschalter 4p, 16 A, 0.03 A, Typ B NK, N-re
Artikel-Nr.:
     CNFFY-09114985
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09114985
EAN/GTIN:
     4014712200753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. DFS 4 sind zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter für ein- oder dreiphasige Netze. In Standardausführung sind die kompakten Geräte vier Teilungseinheiten schmal. Sie sind mit vielen verschiedenen Fehlerstromtypen und Ausführungen bei Bemessungsströmen bis zu 125 A erhältlich. Die großen Doppelstockklemmen können auch große Leiterquerschnitte aufnehmen. Die Ausgelöststellung des Multifunktionsschaltknebel erleichtert die Fehlersuche. Die kostenlose Etikettensoftware hilft bei der Beschriftung. Schalter des Typs B sind allstromsensitiv bei Frequenzen von 0 Hz (glatten Gleichfehlerströmen) bis 150 kHz. Sie sind erhöht stoßstrom- und gewitterfest. Die allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter der Baureihe NK bieten den klassischen Brandschutz von 300 mA bei Frequenzen von 0 bis 150 kHz. Sie sind für feuergefährdete Betriebsstätten optimiert. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V, 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: allstromsensitiv für Fehlerströme mit Frequenzen und Mischfrequenzen von 0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 150 kHz; netzspannungsunabhängige Auslösung bei Fehlerströmen des Typs A; spannungsabhängige Erfassung von glattem Gleichfehlerstrom und Wechselfehlerströmen mit Frequenzen ungleich 50/60 Hz; volle Funktionstüchtigkeit mit Netzspannungen ab mindestens 50 V AC an zwei beliebigen aktiven Leitern; geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; hohe Kurzschlussfestigkeit; beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; Schaltstellungsanzeige; Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"; Neutralleiterposition rechts; Montageart: Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einbaulage beliebig; Einspeisung vorzugsweise von oben; Einsatzgebiete: Gewerbliche und industrielle Installationen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen, in denen Betriebsmittel der Leistungselektronik ohne galvanische Netztrennung zur Anwendung kommen, wie z. B. Frequenzumrichter, Schaltnetzteile, Hochfrequenzstromrichter. Photovoltaik- und USV-Anlagen mit trafolosen Wechselrichtern; Feuergefährdete Betriebsstätten; Hinweise: geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; RCCB für andere Frequenzen auf Anfrage; Nicht für den Einsatz in Gleichstromnetzen sowie auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichtern bestimmt.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Verlustleistung:
2.8 W
Fehlerstrom-Typ:
B
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
ja
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Frequenz:
50 Hz
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
69 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 40 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 mm² | 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 mm² | 50 mm²
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Explosionsgeschützt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fi-schutzschalter 16a 30ma, schutzschalter, schutzschalter 16a, RCCBTyp-B, Fehlerstromschutzschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 558,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,07*
€ 783,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,66*
€ 767,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 607,85*
€ 723,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,17*
€ 692,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,12*
€ 664,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 329,80*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 331,26*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 698,46*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 258,32*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 330,53*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 323,38*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 673,74*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 394,70*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 319,41*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 10,33*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09200012
ab € 0,29*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.