Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter 2p, 25 A, 0.1 A, Typ B+, für Wärmepumpen, HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI-Schutzschalter 2p, 25 A, 0.1 A, Typ B+, für Wärmepumpen, HD
FI-Schutzschalter 2p, 25 A, 0.1 A, Typ B+, für Wärmepumpen, HD
FI-Schutzschalter 2p, 25 A, 0.1 A, Typ B+, für Wärmepumpen, HD
FI-Schutzschalter 2p, 25 A, 0.1 A, Typ B+, für Wärmepumpen, HD
FI-Schutzschalter 2p, 25 A, 0.1 A, Typ B+, für Wärmepumpen, HD
Artikel-Nr.:
     CNFFY-09125505HD
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09125505HD
EAN/GTIN:
     4014712285972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstromschutzschalter (RCCB) schalten die Stromversorgung ab, wenn gefährlich hohe Fehlerströme auftreten. Sie schützen so Personen, Tiere und Anlagen. Geräte der Baureihe DFS 2 sind kompakte zweipolige Fehlerstromschutzschalter für einphasige Netze. In der Standardausführung belegen sie nur zwei Teilungseinheiten. Die allstromsensitiven Schalter erfassen glatte Gleichfehlerströme sowie alle weiteren Fehlerströme gemäß DIN VDE 0664-400. Die Variante HP (Heat Pump) wurde speziell für die Absicherung von Wärmepumpen entwickelt. Der Schutzpegel des allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalters entspricht allen Anforderungen der Wärmepumpen-Hersteller. Darüber hinaus sorgt die HP-optimierte Kurzzeitverzögerung für eine erhöhte Anlagenverfügbarkeit. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Mit einem luftdicht gekapselten Auslöser in Speziallegierung und dem Edelstahlschaltschloss sind Fehlerstromschutzschalter in HD-Ausführung besonders vor Korrosion, Schadgasen, Feuchtigkeit und starken Temperaturschwankungen geschützt. Eigenschaften: allstromsensitiv für Fehlerströme mit Frequenzen und Mischfrequenzen von 0 Hz bis 20 kHz ; Brandschutz gemäß VDE 0100-420 ; volle Funktionstüchtigkeit mit Netzspannungen ab mindestens 50 V AC an zwei beliebigen aktiven Leitern ; hohe Kurzschlussfestigkeit ; beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss ; Schaltstellungsanzeige ; Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: "ein", "aus", "ausgelöst"; Neutralleiterposition beliebig; Montageart: Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einbaulage beliebig; Einspeisung vorzugsweise von oben; Einsatzgebiete: RCCB der Variante HP sind geeignet für private, gewerbliche und industrielle Installationen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Systemen. in denen Wärmepumpen zum Einsatz kommen. Hinweise: geeignet für den Einsatz in 50-Hz-Wechselstromnetzen; nicht geeignet für die Nutzung auf der Ausgangsseite von gesteuerten elektrischen Betriebsmitteln wie z. B. Frequenzumrichtern.
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsfehlerstrom:
0.1 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Verlustleistung:
1.3 W
Fehlerstrom-Typ:
B+
Selektiver-Typ:
nein
Kurzzeitverzögerter Typ:
ja
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
6 kA
Spannungsart:
AC
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Frequenz:
50 Hz
Mit Verriegelungsvorrichtung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
69 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 60 °C
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 mm² | 50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 mm² | 50 mm²
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Explosionsgeschützt:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,06*
€ 410,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,35*
€ 407,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,14*
€ 388,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,47*
€ 374,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,36*
€ 338,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09100140
ab € 329,59*
Zubehör
Doepke
09100142
ab € 328,47*
Zubehör
Doepke
09100114
ab € 688,81*
Zubehör
Doepke
09100115
ab € 255,65*
Zubehör
Doepke
09100141
ab € 329,40*
Zubehör
Doepke
09100143
ab € 322,25*
Zubehör
Doepke
09100110
ab € 672,42*
Zubehör
Doepke
09100112
ab € 393,57*
Zubehör
Doepke
09100113
ab € 316,37*
Zubehör
Doepke
09200040
ab € 10,43*
Zubehör
Doepke
09200021
ab € 0,88*
Zubehör
Doepke
09200011
ab € 0,26*
Zubehör
Doepke
09200012
ab € 0,29*
Zubehör
Doepke
09913993
ab € 9,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.