Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaugehäuse für DFL 8, abschließbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaugehäuse für DFL 8, abschließbar
Einbaugehäuse für DFL 8, abschließbar
Einbaugehäuse für DFL 8, abschließbar
Artikel-Nr.:
     CNFFY-09200028
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09200028
EAN/GTIN:
     4014712075412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Gehäuse schützen gegen äußere Einwirkungen und Berührungen. Diese Gehäuse eignen sich zum Schutz von Leistungsschaltern mit Fehlerstromschutz der Baureihe DFL 8 vor unbefugter Bedienung und Umgebungseinflüssen. Eigenschaften: komplett montiertes Gehäuse; Montageplatte integriert; Kabeleinschub jeweils für zwei Kabel oben und unten; Außendurchmesser max. 72 mm; transparenter Deckel mit Klappfenster; Klappfenster plombierbar; Klappfenster mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss (Bügeldurchmesser 6 mm) abschließbar; Schutzart: IP 54; Montageart: Wandmontage; Einsatzgebiete: zur Montage in feuchten Räumen.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
295 mm
Höhe:
690 mm
Tiefe:
170 mm
Mit transparentem Deckel:
ja
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
3
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,11*
€ 615,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,08*
€ 612,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,74*
€ 585,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,45*
€ 568,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,44*
€ 528,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.