Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modbus-Schnittstelle RS-485-/Modbus-Schnittstelle für DRCCB 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modbus-Schnittstelle RS-485-/Modbus-Schnittstelle für DRCCB 5
Modbus-Schnittstelle RS-485-/Modbus-Schnittstelle für DRCCB 5
Modbus-Schnittstelle RS-485-/Modbus-Schnittstelle für DRCCB 5
Modbus-Schnittstelle RS-485-/Modbus-Schnittstelle für DRCCB 5
Artikel-Nr.:
     CNFFY-09200060
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09200060
EAN/GTIN:
     4014712232242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Als Zubehör gelten optionale Geräte für die Hauptproduktklassen. Diese Schnittstellen ermöglichen eine Visualisierung bzw. Steuerung von Fehlerstromschutzschaltern der Baureihe DRCCB 5. Die RS-485-Schnittstelle mit dem Protokoll "Modbus I RTU" ermöglicht die Kommunikation mit vielen Visualisierungssystemen. Eigenschaften: Protokoll Modbus I RTU über RS-485-Schnittstelle; ermöglicht den Zugriff auf die Statusanzeige des Schutzschalters (ein/aus/ausgelöst) und weiterer Informationen; Ausführen der Selbsttestfunktion mit Protokollierung; Konfiguration des potentialfreien Kontaktes; bis zu 99 Schnittstellen in einem Netzwerk möglich; geringe Verlustleistung von nur 1 W; Montageart: rechts vom Basisgerät durch Klammerung; Einsatzgebiete: Fernüberwachung der Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen wie z. B. landwirtschaftlichen Betriebsstätten; Fernstationen mit elektrischen Verbrauchern; Windkraftanlagen; Pumpstationen; Kläranlagen; Telekommunikationsanlagen; Funk- und Sendeanlagen; Photovoltaikanlagen.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
1
Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor:
0
Befestigungsart:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: eib schnittstelle, Schnittstellen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,49*
€ 156,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,08*
€ 155,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,79*
€ 140,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.