Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke Differenzstromwandler für DMRCD / DRCM, d=105 mm, Typ A, AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doepke Differenzstromwandler für DMRCD / DRCM, d=105 mm, Typ A, AC
Doepke Differenzstromwandler für DMRCD / DRCM, d=105 mm, Typ A, AC
Doepke Differenzstromwandler für DMRCD / DRCM, d=105 mm, Typ A, AC
Doepke Differenzstromwandler für DMRCD / DRCM, d=105 mm, Typ A, AC
Artikel-Nr.:
     CNFFY-09340323
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09340323
EAN/GTIN:
     4014712241053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Differenzstromwandler werden in Kombination mit Auswerteeinheiten für die Überwachung und den Schutz von Stromkreisen eingesetzt. Wandler der Baureihe DCT bilden mit der Auswerteeinheit DMRCD ein modulares Fehlerstromschutzgerät (MRCD) oder kombiniert mit der Auswerteeinheit DRCM ein Differenzstromüberwachungsgerät (RCM). Differenzstromwandler des Typs A erfassen sinusförmige Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme. Eigenschaften: geeignet zur Erfassung von Differenz- u. Fehlerströmen der Typen A und AC; überwachter Frequenzbereich 50 Hz - 60 Hz (Typ A) Erkennung von Nenn-Ansprechdifferenz- u. Fehlerstrom 30, 100, 300, 1000 und 3000 mA; verfügbare Ausführungen mit Innendurchmesser von 20, 35, 70 und 105 mm; Bemessungsspannung des zu überwachten Stromkreises bis 690 V; für Bemessungsströme bis 400 A; kompaktes, robustes Kunststoffgehäuse; einfache Montage; Montageart: Die Befestigung erfolgt auf tragfähigen Untergründen bzw. einer Montageplatte mittels der vorhandenen Anschraubpunkte. Einsatzgebiete: Wandler der Baureihe DCT A werden in Zusammenhang mit Differenzstrommonitoren der Baureihe DRCM Typ A und modularen Fehlerstromschutzgeräten der Baureihe DMRCD Typ A eingesetzt. Hinweise: Die Differenzstromwandler dürfen als Durchsteckwandler nur mit isolierten Kabel- und Leitungssystemen betrieben werden. Der Wandler-Innendurchmesser muss mindestens um Faktor 1.5 größer gewählt werden als der Außendurchmesser der durchgeführten Leitung(en).
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
250 A
Genauigkeitsklasse:
sonstige
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Höhe der Öffnung:
105 mm
Öffnungsbreite:
105 mm
Öffnungsdurchmesser:
105 mm
Schnappbefestigung:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Sekundärer Anschluss:
Steckanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Weitere Suchbegriffe: doepke stromwandler, aufsteckstromwandler, Differenzstromwandler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,66*
€ 231,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,16*
€ 228,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,43*
€ 221,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,72*
€ 207,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,18*
€ 191,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.