Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke Schaltuhr mech. Tag, 1 S, 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doepke Schaltuhr mech. Tag, 1 S, 230 V AC
Doepke Schaltuhr mech. Tag, 1 S, 230 V AC
Doepke Schaltuhr mech. Tag, 1 S, 230 V AC
Doepke Schaltuhr mech. Tag, 1 S, 230 V AC
Artikel-Nr.:
     CNFFY-09800033
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09800033
EAN/GTIN:
     4014712151062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltuhr Mechanisch
Tagesschaltuhr
Tageszeitschaltuhr
Zeitschaltuhr 24 Stunden
Zeitschaltuhren schalten zu festgelegten Zeiten einen Kontakt ein oder aus. Sie helfen Energiesparmaßnahmen umzusetzen. Die mechanischen Zeitschaltuhren UNO steuern einen elektrischen Lastkreis über Tages- oder Wochenprogramme. Die Programmautomatik ist ausschaltbar. Einige Modelle verfügen über eine Gangreserve. Diese stellt sicher, dass auch bei einem zeitweisen Spannungsausfall die Verbraucher zuverlässig geschaltet werden. Eigenschaften: mechanisches Schaltrad mit unverlierbaren Schaltschiebern; Tagesprogramm (Uno-D, Uno-QRD) oder Wochenprogramm (Uno-QRS); kleinste Schaltzeiten von 15 min (Uno-D, Uno-QRD) bzw. 2 h (Uno-QRS) Gangreserve: keine (Uno-D) bzw. 150 Stunden (Uno-QRD/-QRS) hohe Ganggenauigkeit; Steuerschalter für Dauerbetrieb; 1 potenzialfreier Schließerkontakt 16 (4) A / 250 V AC; Betriebsspannung: 230 V AC; geringer Eigenverbrauch; plombierbare Klarsichtabdeckung; Modulbreite nur 1 Teilungseinheit (17,5 mm), Schutzart IP 20; Montageart: Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Zeitschaltuhren zur zeitabhängigen Steuerung von beliebigen elektrischen Verbrauchern in privaten. gewerblichen oder industriellen Anwendungen.
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
1
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 Hz | 60 Hz
Gangreserve in Stunden:
0
Gangreserve in Jahren:
0
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
60 min Programm:
nein
24 h Programm:
ja
Wochenprogramm:
nein
Jahresprogramm:
nein
Netzsynchron:
nein
Quarzgesteuert:
nein
Kontaktausführung:
Schließer
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
15 min
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:
15 min
Programmscheibenteilung 1:
15 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Schaltungsvorwahl:
nein
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
1
Breite:
18 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
66 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Doepke
09800034
ab € 42,32*
Ähnlich
Doepke
09800035
ab € 49,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.