Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzstück
Distanzstück
Distanzstück
Artikel-Nr.:
     CNFFY-09860401
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09860401
EAN/GTIN:
     4014712250888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzstücke
Distanzstücke verringern die gegenseitige Erwärmung von Komponenten und erhöhen damit deren maximale Einschaltdauer. Eigenschaften: geringe Breite von nur 0,5 TE (8,75 mm) einfache Montage; Montageart: Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Die Stromstoßschalter und Installationsrelais weisen - ohne weitere Hilfsmittel - eine maximale Einschaltdauer (ED) von einer Stunde auf. Um eine unbegrenzte Einschaltdauer zu erreichen, sind beidseitig Distanzstücke des Typs DHDS einzusetzen. Wir empfehlen den Einsatz auch bei Relais und Schützen. wenn die Umgebungstemperatur 40 GradC überschreitet.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Distanzstück
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
9 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
54 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.