Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS-Schalter B-Char, 2 A/125 V DC, 6 kA, für DC-Stromkreise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LS-Schalter B-Char, 2 A/125 V DC, 6 kA, für DC-Stromkreise
LS-Schalter B-Char, 2 A/125 V DC, 6 kA, für DC-Stromkreise
LS-Schalter B-Char, 2 A/125 V DC, 6 kA, für DC-Stromkreise
LS-Schalter B-Char, 2 A/125 V DC, 6 kA, für DC-Stromkreise
LS-Schalter B-Char, 2 A/125 V DC, 6 kA, für DC-Stromkreise
Artikel-Nr.:
     CNFFY-09912013
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09912013
EAN/GTIN:
     4014712959095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter typ b 1polig
leitungsschutzschalter
Die Aufgabe von Leitungsschutzschaltern ist das selbsttätige Abschalten von Stromkreisen zum Schutz von Leitungen und angeschlossenen Geräten. Nach einer Abschaltung können sie manuell wieder eingeschaltet werden, ohne dass z. B. Sicherungseinsätze ausgewechselt werden müssten. Jeder unserer Leitungsschutzschalter ist mit einer Freiauslösung ausgestattet, die ein sicheres Abschalten, auch bei z. B. mechanisch blockiertem Schaltknebel, gewährleistet. Leitungsschutzschalter der Baureihe DLS 6 schützen Kabel, Leitungen und Installationsgeräte gegen Überlast und Kurzschluss nach DIN VDE 0100. Die Baureihe umfasst eine große Auswahl verschiedener Typen, vom Schalter für Wohn- und Zweckgebäude bis zum Schalter für den industriellen Bereich. Durch ihre kompakte Bauweise bieten Leitungsschutzschalter der Baureihe DLS 6 maximalen Raumgewinn für die komfortable Verdrahtung. Der große Klemmbereich und die Möglichkeit der Verwendung handelsüblicher Verdrahtungsschienen sorgen für eine einfache Installation. Ergänzend ist der Anschluss einer Vielzahl von Zusatzgeräten wie zum Beispiel Arbeitsstromauslöser sowie Hilfs- und Störmelder möglich. Die Ausführung DLS 6hdc für Gleichspannungsnetze eignet sich mit ihrem Bemessungsschaltvermögen von 6 kA für Verteiler- und Endstromkreise. Schalter mit der Auslösecharakteristik B stellen den Standardschutz für Licht- und Steckdosenkreise sicher. Eigenschaften: für den Einsatz in Gleichspannungsnetzen; Bemessungsschaltvermögen 6 kA; Zugbügelklemmen mit weitem Klemmquerschnittsbereich für Schienen- und Leitungsverdrahtung auf beiden Anschlussseiten; spezielle Schnellbefestigung zur Entnahme auch mehrerer Leitungsschutzschalter aus dem unteren oder oberen Schienenverbund; großes. klappbares Beschriftungsfenster für einen sicheren Halt und Schutz des Etiketts; Verwendung von handelsüblichen Verdrahtungsschienen; ON/OFF-Schaltstellungsanzeige am Schaltknebel; Zubehör rechts nachrüstbar; kostenlose Beschriftungssoftware; Montageart: Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Geeignet für den Einsatz in Gleichstromversorgungen für Wohngebäude und Zweck- bzw. gewerblich genutzte Gebäude. Hinweise: Einfluss der Umgebungstemperatur auf die thermische Auslösung: Verringerung der Stromwerte bei höherer Umgebungstemperatur und Erhöhung bei niedrigeren Temperaturen um ca. 5 % je 10 GradC Temperaturdifferenz; Bei 2-poligen Geräten ist die Reihenschaltung der Pole zu beachten.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
68 mm
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
2 A
Bemessungsspannung:
125 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
2 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Spannungsart:
DC
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Frequenz:
0 Hz
Verlustleistung:
0 W
Unterputzmontage:
nein
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 55 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 mm² | 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 mm² | 25 mm²
Explosionsgeschützt:
nein
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 2a, MCBLS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09917992
ab € 36,17*
Zubehör
Doepke
09917993
ab € 33,20*
Zubehör
Doepke
09917994
ab € 36,32*
Zubehör
Doepke
09917995
ab € 35,45*
Zubehör
Doepke
09917990
ab € 24,76*
Zubehör
Doepke
09917991
ab € 27,10*
Zubehör
Doepke
09917984
ab € 11,38*
Zubehör
Doepke
09917985
ab € 10,61*
Zubehör
Doepke
09917987
ab € 22,07*
Zubehör
Doepke
09917986
ab € 24,17*
Zubehör
Doepke
09917988
ab € 19,58*
Zubehör
Doepke
09917989
ab € 22,00*
Zubehör
Doepke
09913997
ab € 1,50*
Zubehör
Doepke
09917983
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.