| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CNFFY-09917994 Herst.-Nr.: 09917994 EAN/GTIN: 4014712197374 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Arbeitsstromauslöser ermöglichen die Fernauslösung von Schutzschaltern. Arbeitsstromauslöser zur Fernauslösung von Leitungsschutzschaltern der Baureihen DLS 6. Der Arbeitsstromauslöser beeinflusst den Leitungsschutzschalter nicht in seiner Schutzfunktion. Eigenschaften: einfach nachrüstbar; geringer Leistungsbedarf für die Aktivierung; Auslöser mit verschiedenen Betätigungsspannungen verfügbar (DASA) Montageart: Montage seitlich vom Leitungsschutzschalter durch Klammerung; Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Die Arbeitsstromauslöser werden im Zusammenhang mit den zugehörigen Leitungsschutzschaltern DLS zur Fernauslösung eingesetzt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gerätemontage: | Leitungsschutzschalter | Funktion: | Arbeitsstromauslöser | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Fehlersignalschalter: | 0 | Bemessungsspannung: | 74 V | Mit Autotest für Fehlerstromfunktion: | nein | Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt): | 4 | Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit: | 63 A |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |