Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doepke Endkappe für Phasenschiene, 1p, 10 mm2/16 mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doepke Endkappe für Phasenschiene, 1p, 10 mm2/16 mm2
Doepke Endkappe für Phasenschiene, 1p, 10 mm2/16 mm2
Doepke Endkappe für Phasenschiene, 1p, 10 mm2/16 mm2
Artikel-Nr.:
     CNFFY-09920097
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09920097
EAN/GTIN:
     4014712202603
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelschienenendabdeckung
Sammelschienenendkappe
Abdeckungen und Kappen sichern spannungsführende Anschlüsse. Endkappen der Baureihe "EK" decken offene Enden der abgelängbaren D0- und FI/LS-Sammelschienen ab.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Berührungsschutzabdeckung Endstück
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Weitere Suchbegriffe: Endkappen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.