Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tytan Wiedereinschaltsperre Kunststoffschloss, sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tytan Wiedereinschaltsperre Kunststoffschloss, sw
Tytan Wiedereinschaltsperre Kunststoffschloss, sw
Tytan Wiedereinschaltsperre Kunststoffschloss, sw
Artikel-Nr.:
     CNFFY-09980135
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09980135
EAN/GTIN:
     4014712048959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tytan
Wiedereinschaltsperren
Wiedereinschaltsperren verhindern das versehentliche Einschalten von Schutzschaltern. Das Schloss eignet sich als Sperre für die Tytan-Sicherungstrenner. Die zugehörige Aufbewahrungsbox kann einfach auf einer Tragschiene befestigt werden. Eigenschaften: Ausführung Zylinderschloss enthält zwei Schlüssel; Lieferung in praktischer Aufbewahrungsbox zur Tragschienenmontage; Montageart: Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einsatzgebiete: Einsatz in Stromversorgungen von Wohn- und Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen in Zusammenhang mit Tytan-D0-Hauptsicherungslasttrennern.
Weitere Informationen:
Plombierbar:
nein
Sperren gegen Ausschalten:
nein
Sperren gegen Einschalten:
ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Doepke
09980136
ab € 6,15*
Ähnlich
Doepke
09980138
ab € 6,18*
Ähnlich
Doepke
09980137
ab € 6,20*
Ähnlich
Doepke
09980139
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.