Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerschalter 250 V AC, 16 A, 1 S mit LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuerschalter 250 V AC, 16 A, 1 S mit LED
Steuerschalter 250 V AC, 16 A, 1 S mit LED
Steuerschalter 250 V AC, 16 A, 1 S mit LED
Steuerschalter 250 V AC, 16 A, 1 S mit LED
Artikel-Nr.:
     CNFFY-09981075
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09981075
EAN/GTIN:
     4014712154933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steuerschalter
Stufenschalter
steuerschalter
Steuerschalter werden zur Bedienung von elektrischen Verbrauchern eingesetzt bzw. erzeugen statische Signale für Steuerungen. Die kompakten Steuerschalter der Baureihe RSS können hohe Bemessungsströme schalten. Sie sind dank vieler verschiedener Kontaktausführungen flexibel einsetzbar. Diese Ausführung wird über Rasttaster betätigt und ist mit einer LED zur Darstellung des Schaltzustands erhältlich. Eigenschaften: Umschalten über Taster (schwarz) Ausführungen mit unterschiedlichen Bemessungsströmen. Kontaktkonfigurationen mit oder ohne orange LED verfügbar; unverlierbare Liftklemmen mit Hintersteck- und Berührschutz; großer Klemmquerschnitt; kompakte Bauform; Montageart: Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Die Komponenten bieten universelle Einsatzmöglichkeiten bei Steuerungsaufgaben in der Industrie- und Gebäudetechnik sowie in der Hausinstallation.
Weitere Informationen:
Schaltfunktion:
Steuerschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
250 V
Min. Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsabschaltvermögen:
0.02 kA
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
ja
Farbe der Kalotte:
gelb
Leuchtmittel:
LED
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
2 W
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP40
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Zwangstrennung nach DIN VDE 0113:
nein
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09860401
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.