Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuertaster 230 V AC, 16 A, 1 Ö/1 S mit LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuertaster 230 V AC, 16 A, 1 Ö/1 S mit LED
Steuertaster 230 V AC, 16 A, 1 Ö/1 S mit LED
Steuertaster 230 V AC, 16 A, 1 Ö/1 S mit LED
Steuertaster 230 V AC, 16 A, 1 Ö/1 S mit LED
Artikel-Nr.:
     CNFFY-09981086
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09981086
EAN/GTIN:
     4014712155022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steuertaster
Steuertaster erzeugen Impulse für elektrische Verbraucher oder Steuerungen. Steuertaster der Baureihe RT haben Schließer bzw. Öffner. Bei kompakter Bauweise schalten sie auch hohe Ströme. Die Schließer-/Öffner-Variante ist mit LED erhältlich. Eigenschaften: Bedienung über Taste; Ausführungen mit unterschiedlichen Bemessungsströmen. Kontaktkonfigurationen mit oder ohne orange LED verfügbar; unverlierbare Liftklemmen mit Hintersteck- und Berührschutz; großer Klemmquerschnitt; kompakte Bauform; Montageart: Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Die Komponenten bieten universelle Einsatzmöglichkeiten bei Steuerungsaufgaben in der Industrie- und Gebäudetechnik sowie in der Hausinstallation.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schaltstrom:
16 A
Schaltspannung:
250 V
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
ja
Farbe der Kalotte:
gelb
Leuchtmittel:
LED
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
2 W
Lampenspannung:
50 V | 240 V
Farbe des Knopfes:
schwarz
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP40
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Doepke
09860401
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.