| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CNFFY-09981092 Herst.-Nr.: 09981092 EAN/GTIN: 4014712155053 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die tragschienenmontierten Geräte zeigen Betriebszustände elektrischer Verbraucher an. Die Leuchtmelder RL sind mit einer langlebigen, verlustarmen LED ausgestattet. Sie eignen sich für Verbraucher mit einer Versorgungsspannung von 230 V AC bzw. DC und erfüllen die Anforderungen der EN 60699 und VDE 0632. Eigenschaften: erhältlich mit den LED-Farben Weiß (W). Grün (GR) oder Rot (RT) Betriebsspannung: 110 V . 240 V AC/DC; hohe Leuchtstärke von 15 mcd; Klemmen für große Leitungsquerschnitte mit Berührschutz nach BGV A3; Klemmen oben und unten: Liftklemmen mit Hintersteckschutz; geringer Eigenverbrauch; Breite nur 1 TE; Montageart: Schnellbefestigung auf Tragschiene; Befestigung mit 2 Raststellungen. Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Die Leuchtmelder bieten universelle Einsatzmöglichkeiten bei Steuerungsaufgaben in der Industrie- und Gebäudetechnik sowie in der Hausinstallation. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe der Kalotte: | rot | Leuchtmittel: | LED | Lampensockel: | sonstige | Max. Lampenleistung: | 2 W | Bemessungsspannung: | 240 V | Spannungsart: | AC/DC | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Einbautiefe: | 65 mm | Schutzart (IP): | IP40 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |