Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS ASB XT, 1x Aufspannbolzen M6 Gewinde, 6mm, für Geradschleifer, Werkzeughalter Mini Trennscheiben, Spanndorn, Aufnahmedorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CNQLQ-303194
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     303194
EAN/GTIN:
     4011890059326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufspannbolzen
Trennscheibenhalter
rhodius aufspannbolzen
aufspannbolzen
Aufspannbolzen für RHODIUS Minitrenn- und Schruppscheiben. Die höchstzulässige Umfangsgeschwindigkeit bei Verwendung des Bolzens beträgt 50 m/s. • Passend für 6 mm oder 10 mm Bohrung • 6 mm Schaft
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
M6 Gewinde
Stück Gewicht:
0,035 KG
Arbeitsgeschwindigkeit:
50 m/s
Maschineneignung:
Geradschleifer
Qualitätsstufe:
TOPline
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe, flexscheibe, metalltrennscheibe, trennscheibe metall, stahltrennscheibe
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.