Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS CD10 Dosensenker 82 x 10,0 x 3,5 x M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CNQLQ-303420
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     303420
EAN/GTIN:
     4011890071915
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Dosensenker
Dosensenker
Der Dosensenker CD10 überzeugt den Profi durch seine hohe Bohrgeschwindigkeit und mit einer sehr hohen Standzeit. Der CD10 lässt sich mit dem Zubehör-Paket CDS ideal ergänzen. • Verwendbar mit dem passenden Zubehör CDS • Sehr hohe Standzeit • Hohe Schnittgeschwindigkeit
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
82 x 10,0 x 3,5 x M16
Stück Gewicht:
0,55
KG:
Maximale Drehzahl 2000
U/min:
Materialeignung Beton
Qualitätsstufe:
PROline
Weitere Suchbegriffe: diamant-bohrkrone 82 mm, diamant bohrkrone, diamant dosensenker, set
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.