Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS LD40 Diamanttrennscheibe 350 x 12,0 x 3,2 x 25,40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CNQLQ-303438
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     303438
EAN/GTIN:
     4011890072257
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 350x25,4
Die LD40 ermöglicht hohe Schnittgeschwindigkeiten und erlaubt in einem breiten Anwendungsspektrum von Beton bis Granit kurze Trennzeiten. Die 12 mm hohen Diamantsegmente sind bei der LD40 auf den Stahlkern der Scheibe lasergeschweißt. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet. • 12mm hohe Segmente • Breites Anwendungsspektrum • Hohe Schnittgeschwindigkeit • Nass- und Trockenschnitt • lasergeschweißt Reduzierring auf Bohrungsdurchmesser 22,23 mm und 20,00 mm in jeder VPE enthalten
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
350 x 12,0 x 3,2 x 25,40*
Produktform:
Diamanttrennscheibe gerade
KG:
Arbeitsgeschwindigkeit 100
m/s:
Maximale Drehzahl U/min
Materialeignung:
Beton
Maschineneignung:
Tischsäge | Benzintrenner
Qualitätsstufe:
PROline
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, rhodius diamantscheibe, beton, fliesen, naturstein, waschbeton, trennen, winkelschleifer, nassschnitt, trockenschnitt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.