Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS SHBG PACK Handbürste 3 Reihen Drahtstärke 0,35mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Verpackungsbild
Artikel-Nr.:
     65DEM-303777
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     303777
EAN/GTIN:
     4011890110515
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
stahl handbürste
stahlbürste
drahtbürste
stahldraht bürste
Stahlhandbürste mit geradem Stahldrahtbesatz für hohe Reinigungsleistung. • Hohe Reinigungsleistung • Zum Entfernen starker Verkrustungen
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
3 Reihen
Produktform:
gerader Draht
Stück Gewicht:
0,381 KG
Materialeignung:
Stahl
Qualitätsstufe:
TOPline
Drahtstärke:
0,35 mm
Weitere Suchbegriffe: metallbürste
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 65DEM
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 4,42*
€ 4,42*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 3,39*
€ 5,20*
30 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,75*
€ 14,66*
Preise: Lager 65DEM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (€ 1,47334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 65DEM
Versand: Lager 65DEM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 65DEM
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.