Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS CD15 Dosensenker 68 x 10,0 x 3,5 x M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CNQLQ-304028
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     304028
EAN/GTIN:
     4011890111185
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Dosensenker
Dosensenker
Der Dosensenker CD15 mit Rückenlochung dient zur kontrollierten Staubabsaugung in bewohnten Räumen. Sehr gute Kühlung der Segmente und deutliche Verschleißminderung durch sofortige Absaugung des Abraumes. Der Diamant-Dosensenker läuft leicht und klemmt nicht durch weniger Reibung an der Außenwand. Staubbelastung deutlich reduziert. • Universelle Anwendung in Alt- und Neubau • Besonders geeignet für Anwendungen in Innenräumen • Passende Absaugung 304018
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
68 x 9,0 x 3,5 x M16
Stück Gewicht:
0,4
KG:
Maschineneignung Bohrmaschine
Weitere Suchbegriffe: diamant-bohrkrone 68mm, diamant bohrkrone, diamant dosensenker, set
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.