Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS FS MINI Fächerschleifer 20 x 10 x 3,0mm K120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922-17045-D44-305109
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     305109
EAN/GTIN:
     4011890078532
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Lamellenschleifer mit besonders geringer Abmessung. Schaftdurchmesser 3 mm. • Äußerst kleine Abmessungen • Hohe Anzahl Lamellen • Handgefertigt
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
20 x 10 x 3,0
Stück Gewicht:
0,006 KG
Maximale Drehzahl:
38200 U/min
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl | Holz
Maschineneignung:
Geradschleifer | Druckluftschleifer
Qualitätsstufe:
TOPline
Körnung:
120
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 20x10, fächerbürste, fächerschleifer ø 20, fächerschleifer, lamellenschleifer, schleifaufsatz bohrmaschine, geradschleifer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,26*
€ 9,67*
6 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 35,75*
€ 35,75*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 27,36*
€ 38,34*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 96,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.