Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS FS Fächerschleifer 30 x 15 x 6,0mm K60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922-17045-D44-305119
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     305119
EAN/GTIN:
     4011890078631
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Lamellenschleifer mit 6 mm Schaft. • Großer Kunstharzkern für lange Lebensdauer • Flexibles X-Gewebe gute Anpassung an das Werkstück • Gute Abtragsleistung
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
30 x 15 x 6,0
Stück Gewicht:
0,021 KG
Maximale Drehzahl:
25400 U/min
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl | Holz
Maschineneignung:
Geradschleifer | Druckluftschleifer
Qualitätsstufe:
TOPline
Körnung:
60
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 30x15, fächerbürste, fächerschleifer ø30, fächerschleifer, lamellenschleifer, schleifaufsatz bohrmaschine, geradschleifer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,16*
€ 8,32*
9 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 23,55*
€ 23,55*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 17,96*
€ 26,68*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 83,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.