Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS FS Fächerschleifer 50 x 30 x 6,0mm K60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922-17045-D44-305143
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     305143
EAN/GTIN:
     4011890078877
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Lamellenschleifer mit 6 mm Schaft. • Großer Kunstharzkern für lange Lebensdauer • Flexibles X-Gewebe gute Anpassung an das Werkstück • Gute Abtragsleistung
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
50 x 30 x 6,0
Stück Gewicht:
0,06 KG
Maximale Drehzahl:
15200 U/min
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl | Holz
Maschineneignung:
Geradschleifer | Druckluftschleifer
Qualitätsstufe:
TOPline
Körnung:
60
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 50x30, fächerbürste, fächerschleifer ø50, fächerschleifer, lamellenschleifer, schleifaufsatz bohrmaschine, geradschleifer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 9,50*
8 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 33,19*
€ 33,19*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 25,25*
€ 35,95*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 95,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.