Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS FLS Filzlamellenpolierer 115 x 22,23mm D5/H25


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     65DEM-305370
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     305370
EAN/GTIN:
     4011890080290
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
filzpolierstift
Nutzen Sie die Filzlamellenpolierer mit den entsprechenden Polierpasten zum Vorpolieren und Hochglanzpolieren. • Für den Einsatz auf Winkelpolierern • Bearbeitung von Oberflächen bis hin zum Spiegelglanz • Hochwertiger Wollfilz
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
115 x 22,23
Stück Gewicht:
0,072 KG
Maximale Drehzahl:
8500 U/min
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl | NE-Metalle
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
TOPline
Lamellendicke (D):
D5
Filzhärte (H):
H25
Weitere Suchbegriffe: filzlamellenpolierer, filz, polieren, lamelle, finish
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 65DEM
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 48,49*
€ 48,49*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 39,34*
€ 55,33*
21 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,52*
€ 56,28*
Preise: Lager 65DEM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,49*
€ 57,70
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (€ 24,245* pro Stück)
Lagerstand: Lager 65DEM
Versand: Lager 65DEM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 65DEM
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.