Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS FLP Filzlamellenpolierer 80 x 50,0 x 6,00mm D5/H25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922-17045-D44-305387
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     305387
EAN/GTIN:
     4011890079867
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
filzpolierstift
Nutzen Sie die Filz-Lamellenpolierer mit den entsprechenden Polierpasten zum Vorpolieren und Hochglanzpolieren. • Mit 6 mm Aufnahme • Hochwertiger Wollfilz
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
80 x 50,0 x 6,00
Stück Gewicht:
0,135 KG
Maximale Drehzahl:
6000 U/min
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl | NE-Metalle
Maschineneignung:
Geradschleifer | Druckluftschleifer
Qualitätsstufe:
TOPline
Lamellendicke (D):
D5
Filzhärte (H):
H25
Weitere Suchbegriffe: filzlamellenpolierer, filz, polieren, lamelle, finish
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,54*
€ 27,66*
11 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 232,54*
€ 232,54*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 189,45*
€ 236,91*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 276,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.