Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS SVSW Reinigungsvlieswalze 100 x 100 x 19,00mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CNQLQ-305409
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     305409
EAN/GTIN:
     4011890080337
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
vliesschleifer
vliesfächerschleifer
fächerschleifer
polieren
Reinigungsvlies-Walze für den Einsatz auf Satiniermaschinen zum Entfernen von Lack und Rost. • Offene Struktur, dadurch kein Zusetzen • Hohe Kornkonzentration für hohe Reinigungsleistung • Aus Ringen gefertigt, dadurch deutlich höhere Lebensdauer
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
100 x 100 x 19,00
Stück Gewicht:
0,48 KG
Maximale Drehzahl:
5000 U/min
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl | Holz
Maschineneignung:
Satiniermaschine
Qualitätsstufe:
PROline
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.