Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

RHODIUS ESB V Schleifband 9 x 533mm medium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922-17045-D44-305993
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     305993
EAN/GTIN:
     4011890097588
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
endlos-schleifband 12x 533
Vlies-Endlosschleifband für handgeführte Bandschleifer. • X-Flex, sehr flexibel • Kein Delaminieren • Gleichmäßiges Schliffbild
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
9 x 533
Stück Gewicht:
0,007 KG
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl | NE-Metalle
Maschineneignung:
Bandschleifer
Qualitätsstufe:
PROline
Körnung Vlies:
medium
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband, rhodius schleifband, schleifband, schleifbänder, gewebe schleifband, bandschleifpapier, schleifband set, bandschleifer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,13*
€ 6,61*
9 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 70,03*
€ 70,03*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 53,16*
€ 72,88*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 132,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.