Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS ETBW Topfbürste Ø 65mm Drahtstärke 0,30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CNQLQ-353020
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     353020
EAN/GTIN:
     4011890073063
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste 65 mm gewellt
Edelstahl-Topfbürste mit gewelltem Edelstahldraht für den Einsatz auf Winkelschleifern. • Für flexibles Arbeiten • Zum schonenden Reinigen • Effizientes Bearbeiten großer Flächen
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
65 x 21 x M14
Produktform:
gewellter Draht
Stück Gewicht:
0,271 KG
Maximale Drehzahl:
12500 U/min
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl | NE-Metalle
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
TOPline
Drahtstärke:
0,3 mm
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, bürstenscheibe edelstahl, topfbürste, stahldraht topfbürste, kegelbürste, rundbürste, zopfbürste, en 1083-2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.