Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS HRB Rundbürste Ø 50mm fine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CNQLQ-353041
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     353041
EAN/GTIN:
     4011890073278
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
flächenbürste 50 mm edelstahl
Topfbürste mit abrasiven Schleifborsten für die Bearbeitung von Edelstahl, Stahl, Holz und NE-Metallen. • Borstenfarbe Rot: coarse • Borstenfarbe Blau: fine • Zum Strukturieren von Holz geeignet
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
50 x 17 x 6,0
Stück Gewicht:
0,049 KG
Maximale Drehzahl:
4500 U/min
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl | NE-Metalle | Holz
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer | Bohrmaschine
Qualitätsstufe:
TOPline
Körnung Vlies:
fine
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe edelstahl, flächenbürste, topfbürste, stahldraht topfbürste, kegelbürste, rundbürste, zopfbürste, en 1083-2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,843*
€ 4,57317
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.