Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS HRB Rundbürste 75 x 23 x 6,0mm fine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CNQLQ-353043
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     353043
EAN/GTIN:
     4011890073292
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste edelstahl
Topfbürste mit abrasiven Schleifborsten für die Bearbeitung von Edelstahl, Stahl, Holz und NE-Metallen. • Borstenfarbe Rot: coarse • Borstenfarbe Blau: fine • Zum Strukturieren von Holz geeignet
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
75 x 23 x 6,0
Stück Gewicht:
0,085 KG
Maximale Drehzahl:
4500 U/min
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl | NE-Metalle | Holz
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer | Bohrmaschine
Qualitätsstufe:
TOPline
Körnung Vlies:
fine
Weitere Suchbegriffe: flächenbürste, topfbürste, stahldraht topfbürste, kegelbürste, rundbürste, zopfbürste, en 1083-2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,039*
€ 5,99641
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.