Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS ETBW Topfbürste Ø 65mm Drahtstärke 0,30mm 9 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5766-353089
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     353089
EAN/GTIN:
     4011890074886
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste m14
Edelstahl-Topfbürste mit gewelltem Edelstahldraht für den Einsatz auf Winkelschleifern. • Für flexibles Arbeiten • Zum schonenden Reinigen • Effizientes Bearbeiten großer Flächen
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
65 x 21 x M14
Produktform:
gewellter Draht
Stück Gewicht:
0,281 KG
Maximale Drehzahl:
12500 U/min
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl | NE-Metalle
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
TOPline
Drahtstärke:
0,3 mm
Weitere Suchbegriffe: flächenbürste, topfbürste edelstahl, topfbürste, stahldraht topfbürste, kegelbürste, rundbürste, zopfbürste, en 1083-2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5766
21 Tage
nicht lagernd
9
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,38*
€ 9,22*
29 Tage
unbekannt
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,62*
€ 16,95*
11 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 81,70*
€ 81,70*
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 18 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 36 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 82,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.