Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS FS K Fächerschleifer 40 x 20 x 6,0mm K60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922-17045-D44-353308
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     353308
EAN/GTIN:
     4011890126332
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Keramikkorn-Lamellenschleifer mit 6 mm Schaft. • Beste Abtragleistung durch Hochleistungs-Schleifkorn • Großer Kunststoffharzkern für lange Lebensdauer • Flexibles X-Gewebe; gute Anpassung an das Werkstück
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
40 x 20 x 6,0
Stück Gewicht:
0,115 KG
Maximale Drehzahl:
19100 U/min
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl | NE-Metalle | Guss
Maschineneignung:
Druckluftschleifer | Geradschleifer
Qualitätsstufe:
TOPline
Körnung:
60
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerbürste, fächerschleifer, lamellenschleifer, schleifaufsatz bohrmaschine, geradschleifer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,12*
€ 9,34*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 34,53*
€ 34,53*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 26,30*
€ 36,77*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 93,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.