| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CNQLQ-393538 Herst.-Nr.: 393538 EAN/GTIN: 4011890051832 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die LD40 ermöglicht hohe Schnittgeschwindigkeiten und erlaubt in einem breiten Anwendungsspektrum von Beton bis Granit kurze Trennzeiten. Die 12 mm hohen Diamantsegmente sind bei der LD40 auf den Stahlkern der Scheibe lasergeschweißt. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet. • 12mm hohe Segmente • Breites Anwendungsspektrum • Hohe Schnittgeschwindigkeit • Nass- und Trockenschnitt • lasergeschweißt *Reduzierring auf Bohrungsdurchmesser 20,00 mm in jeder VPE enthalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktabmessung: | 150 x 12,0 x 2,4 x 22,23 | Produktform: | Diamanttrennscheibe gerade | KG: | Arbeitsgeschwindigkeit 80 | m/s: | Maximale Drehzahl U/min | Materialeignung: | Beton | Maschineneignung: | Freihand Winkelschleifer | Qualitätsstufe: | PROline |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |