Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INNENZAHNRADPUMPE PGF2-2X/006RL20VM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD7158_03_17R.TIF
IH_HAD7158_03_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900020877
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900020877
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Zahnradpumpe
Innenzahnradpumpe
Zahnradpumpe
Zahnradpumpen
Geeignet für drehzahlvariable Antriebe Geringe Geräuschbelastung und geringes Pulsationsniveau Hohe Effizienz durch Spaltkompensation Geeignet für zwei Millionen Lastwechsel bei maximalem Druck
  • Innenzahnradpumpe mit konstantem Verdrängungsvolumen
  • Für industrielle oder mobile Anwendungen mit offenem Regelkreis
  • Gehäuse aus Aluminium
  • Mit FKM-Dichtungen
Weitere Informationen:
Max. Druck:
250 bar
Wellentyp:
Zweiflächig für Klauenkupplung mit Durchtrieb
Nenngröße:
6.5 cm³
Montage:
2-Schrauben M8 Direktbefestigung, Zentrierung 52 mm, ohne We
Max. Volumenstrom:
23.4 l/min
Drehrichtung:
rechtsdrehend
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HEES | HEPR
Durchtrieb:
mit
Gewicht:
1.98 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 624,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,82*
€ 869,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,30*
€ 864,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,74*
€ 818,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,14*
€ 786,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 624,16*
€ 742,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.