Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITUNGSDOSE 3P Z4L1-S +3M SPEZ 24V MSUD18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
17584.tif
17584.tif
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900032021
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900032021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsdosen Hydraulik
leitungsdosen hydraulik rexroth
leitungsdosen hydraulik
Für Ventile mit Stecker K4. OEM-Zubehör. Industrielle Nutzung.
Weitere Informationen:
Elektroanschlussbeschreibung:
Stecker 3-polig (2 + PE) nach DIN EN 175301-803
Konformitätsbeschreibung:
RoHS
Elektrischer Stecker:
Gerätestecker 3-polig (2 + PE)
Versorgungsspannung:
24 V DC
Konformität:
RoHS
Gewicht:
0.278 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,30*
€ 338,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,54*
€ 336,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,82*
€ 332,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,22*
€ 310,85
pro Stück
ab 18 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.