Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INNENZAHNRADPUMPE PGF2-2X/013LL20VM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD7158_03_17R.TIF
IH_HAD7158_03_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900058674
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900058674
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Zahnradpumpe
Innenzahnradpumpe
Zahnradpumpe
Zahnradpumpen
Geeignet für drehzahlvariable Antriebe Geringe Geräuschbelastung und geringes Pulsationsniveau Hohe Effizienz durch Spaltkompensation Geeignet für zwei Millionen Lastwechsel bei maximalem Druck
  • Innenzahnradpumpe mit konstantem Verdrängungsvolumen
  • Für industrielle oder mobile Anwendungen mit offenem Regelkreis
  • Gehäuse aus Aluminium
  • Mit FKM-Dichtungen
Weitere Informationen:
Max. Druck:
250 bar
Wellentyp:
Zweiflächig für Klauenkupplung mit Durchtrieb
Nenngröße:
13.3 cm³
Montage:
2-Schrauben M8 Direktbefestigung, Zentrierung 52 mm, ohne We
Max. Volumenstrom:
47.88 l/min
Drehrichtung:
linksdrehend
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HEES | HEPR
Durchtrieb:
mit
Gewicht:
2.404 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 693,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,74*
€ 970,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,37*
€ 920,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,28*
€ 869,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,90*
€ 844,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,29*
€ 825,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.