Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INNENZAHNRADPUMPE PGF2-2X/008LL01VM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD7158_03_17R.TIF
IH_HAD7158_03_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900070239
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900070239
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Zahnradpumpe
Innenzahnradpumpe
Zahnradpumpe
Zahnradpumpen
Geeignet für drehzahlvariable Antriebe Geringe Geräuschbelastung und geringes Pulsationsniveau Hohe Effizienz durch Spaltkompensation Geeignet für zwei Millionen Lastwechsel bei maximalem Druck
  • Innenzahnradpumpe mit konstantem Verdrängungsvolumen
  • Für industrielle oder mobile Anwendungen mit offenem Regelkreis
  • Gehäuse aus Aluminium
  • Mit FKM-Dichtungen
Weitere Informationen:
Max. Druck:
250 bar
Wellentyp:
Zweiflächig für Klauenkupplung mit Durchtrieb
Nenngröße:
8.2 cm³
Montage:
2-Schrauben M8 Direktbefestigung, Zentrierung 52 mm, ohne We
Max. Volumenstrom:
29.52 l/min
Drehrichtung:
linksdrehend
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HEES | HEPR
Durchtrieb:
mit
Gewicht:
2.18 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 646,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,07*
€ 894,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,52*
€ 891,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,85*
€ 845,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,70*
€ 813,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,98*
€ 769,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.