Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROP-WEGEVENTIL 4WRKE25W6-350L-3X/6EG24ETK31/A1D3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD6512_99_19R.TIF
IH_HAD6512_99_19R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900249275
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900249275
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Regelung der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol. Hohe Genauigkeit durch interne Kolbenpositionsrückführung
  • Kennlinie linear
  • Steuerölzuführung intern, Steuerölrückführung intern
  • Vorgesteuert
  • Schieberventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
Symbol W6
Max. Druck:
350 bar
Elektroanschlussbeschreibung:
Gerätestecker 7-polig (6 + PE) nach EN 175201-804
Anzahl Anschlüsse:
4
Betätigungsart:
Integrierte Elektronik
Nenngröße:
25
Elektrischer Stecker:
Rundstecker 6+PE
Max. Volumenstrom:
870 l/min
Anschlussart:
Plattenaufbau
Nennvolumenstrom:
350 l/min
Anschlussbild:
ISO 4401-08-08-0-05
Versorgungsspannung:
24 V DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
3
Gewicht:
17.88 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.529,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.785,29*
€ 4.504,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.748,28*
€ 4.460,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.605,60*
€ 4.290,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.543,30*
€ 4.216,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.529,11*
€ 4.199,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R900021267
ab € 29,74*
Zubehör
Bosch Rexroth
R900217845
ab € 52,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.