Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKREDUZIERVENTIL-Z ZDR6DP1-4X/75YM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD7750_10_17R.TIF
IH_HAD7750_10_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900409967
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900409967
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
Hydraulik Rückschlagventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Druckreduzierung auf Einstellwert.
  • Durch Betätigen des Drehknopfes können die Systemleuchten LED in ihrer Beleuchtungsstärke gedimmt werden
  • Druckeinstellbereich 3…75 bar
  • Ohne Rückschlagventil
  • Direktbetätigt
  • Steuerölzuführung intern, Steuerölrückführung extern
  • Schieberventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
P2 → P1
Max. Druck:
350 bar
Anzahl Anschlüsse:
4
Betätigungsart:
Mechanisch betätigt
Nenngröße:
6
Max. Volumenstrom:
50 l/min
Anschlussart:
Zwischenmontage
Anschlussbild:
ISO 4401-03-02-0-05
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
3
Gewicht:
1.5 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,38*
€ 316,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,95*
€ 314,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,83*
€ 310,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,50*
€ 298,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,79*
€ 263,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.