Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKREDUZIERVENTIL DR20G5-4X/200YM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD7928_12_17R.TIF
IH_HAD7928_12_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900417525
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900417525
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
Hydraulik Rückschlagventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Druckreduzierung auf Einstellwert.
  • Vorgesteuert
  • Schieberventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
A → B
Max. Druck:
315 bar
Anzahl Anschlüsse:
2
Betätigungsart:
Mechanisch betätigt
Nenngröße:
20
Max. Volumenstrom:
160 l/min
Anschlussart:
Gewindeanschluss
Anschlussbild:
Rohrgewinde G 1 ISO 228-1
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
3.3 kg
Weitere Suchbegriffe: hydraulik druckminderventil
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,25*
€ 709,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,47*
€ 708,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,82*
€ 676,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,56*
€ 650,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,90*
€ 602,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.