Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DBDS 10 K1X/315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R900393389_DBDS.eps
R900393389_DBDS.eps
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900424150
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900424150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Hydraulik-Druckreduzierventil
  • Maximaler Volumenstrom 120 l/min (32 gpm)
  • Einschraubbohrung M35x1,5
  • Einschraubventile
  • Maximaler Betriebsdruck 630 bar (9150 psi)
Weitere Informationen:
Max. Druck:
630 bar
Betätigungsart:
Hydraulisch betätigt
Max. Volumenstrom:
120 l/min
Anschlussart:
Einschraubventil
Nennvolumenstrom:
120 l/min
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Gewicht:
0.54 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,70*
€ 215,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,64*
€ 210,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,20*
€ 197,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,72*
€ 196,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 161,23*
€ 191,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 161,10*
€ 191,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,87*
€ 186,68
pro Stück
ab 11 Stück
€ 154,60*
€ 183,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,17*
€ 156,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.